| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1266886 Herst.-Nr.: WS75A EAN/GTIN: 4012799992424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Einschubadapter wird für einen passgenauen Übergang auf das MF-F75 Rohr benötigt. Das Flexrohr MF-F wird mittels Klick-Prinzip schnell und sicher mit dem Einschubadapter verbunden. Lieferumfang: Einschubadapter inkl. eines Stopfens.Artikel: WS 75 A, Einbauort: KWL-Gerät, Material Gehäuse: Metall, Farbe: silber, Gewicht: 0,32 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,59 kg, Anschlussdurchmesser: 75 mm, Nennweite: 75 mm, Geeignet für Nennweite: 75 mm, Breite: 223 mm, Höhe: 113 mm, Tiefe: 82 mm, Breite mit Verpackung: 267 mm, Höhe mit Verpackung: 156 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm Art des mechanischen Zubehörs: sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | WS75A | Ident Code: | 0093.1585 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 62,40* | € 79,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 62,49* | € 79,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 62,79* | € 79,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 64,18* | € 81,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 72,03* | € 90,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|