Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer E-Mobilität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1271892
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     176836
EAN/GTIN:
     4021103014158
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Dieser Koffer ist technisch identisch mit der CIMCO-Artkikelnr. 17 0094, besitzt allerdings nicht das Lamellensystem. Für den Einsatz im VDE- oder E-Mobilitäts-Bereich wurde er in rot gefertigt: Robuster Werkzeugkoffer für den harten Alltagseinsatz, nach IP67 wasser- und staubgeschützt, luftdicht, stoßfest, säure- und druckbeständig, säurefeste Bolzen im Scharnierbereich. Die Gummidichtung in der Kofferschale schützen den Kofferinhalt vor äußeren Einflüssen. Ausgestattet mit 2 seitlichen sowie 2 im vorderen Bereich angebrachten Kippverschlüssen mit neuem 2-Stufen-Mechanismus für leichteres Öffnen. 3 extrem breite und stabile Griffe sorgen für optimalen Tragekomfort. Trolleygriff kann für den Rollkomfort an der unteren und der oberen Position arretiert werden. Der Koffer besitzt je 2 Werkzeugtafeln im Kofferdeckel und in der Kofferunterschale; die untere Werkzeugtafel in der Bodenschale liegt auf Stegen, die zweite Werkzeugschale ist mit 50 mm Abstand zur unteren an vier Metallwinkeln aufliegend gesichert. Größe: L x B x H: 630 x 478 x 293 mm, Gewicht: leer 14.500 g, bestückt 22.350 g. Inklusive 39 Qualitätswerkzeuge. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x Drehmomentschlüssel 1/4", 5 – 25 Nm (11 3482), 1 x Verlängerung 1/4", 75 mm (11 3475), 1 x Verlängerung 1/4", 100 mm (11 3476), 1 x Verlängerung 1/4", 150 mm (11 3477), 1 x Steckschlüsselsatz 1/4", 6 mm (11 3420), 1 x Steckschlüsselsatz 1/4", 7 mm (11 3422), 1 x Steckschlüsselsatz 1/4", 8 mm (11 3424), 1 x Steckschlüsselsatz 1/4", 10 mm (11 3426), 1 x Steckschlüsselsatz 1/4", 11 mm (11 3428), 1 x VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Set, 9-teilig (11 4806), 1 x Magnetpins (11 1624), 1 x Magnetheber isoliert (11 1626), 1 x 1000 V Abdecktuch, 1200 x 1200 x 1,6 mm (14 0158), 1 x 1000 V Kunststoff-Klammer, 160 mm (14 0180), 1 x 1000 V Aufstecktülle Nr. 1 (14 0166), 1 x 1000 V Aufstecktülle Nr. 2 (14 0168), 1 x 1000 V Aufstecktülle Nr. 3 (14 0170), 1 x 1000 V Aufstecktülle, ø 10 mm (14 0172), 1 x 1000 V Aufstecktülle, ø 20 mm (14 0174), 1 x Warnschild-Aufsteller 'Warnung vor elektrischer Spannung'(14 2018), 1 x 1000 V Schraubendreher-Sortiment ELEKTRO-MEGA-DRIVE, 13-teilig (11 7000), 1x 1000 V Einmaulschlüssel, SW 8 (11 2704), 1 x 1000 V Einmaulschlüssel, SW 10 (11 2708), 1 x 1000 V Einmaulschlüssel, SW 13 (11 2714), 1 x 1000 V Einmaulschlüssel, SW 17 (11 2720), 1 x 1000 V Einmaulschlüssel, SW 19 (11 2722), 1 x 1000 V Einmaulschlüssel, SW 22 (11 2724), 1 x 1000 V Kombinationszange, 185 mm (10 8782), 1 x 1000 V Telefonzange Kunststoff, 180 mm (10 0790), 1 x 1000 V Greifzange Kunststoff, 180 mm (10 0792), 1 x 1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen, 200 mm (10 8780), 1 x 1000 V Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm (10 8778), 1 x 1000 V Seitenschneider, 160 mm (10 8786), 1 x Universal-Isolierband, Farbe rot (16 0145), 1 x AC/DC Spannungsprüfer bis 690 V (11 1429), 1 x 1000 V Elektro-Schutzhandschuhe, Größe 10 (14 0214), 1 x Arbeitshandschuh 'Trikot“, Größe 10 (14 1278), 1 x Isolierende Überschuhe, Gr. 43 – 46 (14 0228), 1 x 1000 V Elektriker-Gesichtsschutzhaube (14 0206) Verpackung: Koffer, Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: true, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 4, Anzahl der Steckeinsätze: 7, Anzahl der Maulschlüssel: 6, Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: 4, Gesamtzahl der Werkzeuge: 40, Anzahl der Messgeräte: 1, Anzahl der Zangen: 5, Anzahl der Testwerkzeuge: 1, Anzahl der Knarren: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
176836
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, lehrlingskoffer cimco, lehrlingskoffer, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.026,49*
€ 2.091,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.159,88*
€ 2.228,03*
Frei Haus
ab € 2.201,64*
€ 2.270,64*
Frei Haus
ab € 2.223,66*
€ 2.293,10*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.752,00*
€ 2.829,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.829,55*
€ 3.367,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.814,62*
€ 3.349,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.771,42*
€ 3.297,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.752,00*
€ 3.274,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.