Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1271913 Herst.-Nr.: 117762 EAN/GTIN: 4021103177624 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlitzschraubendreher SLIM 3,5 X 100 Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: sonstige, Gewicht: 45 g, Gesamtlänge: 185 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 3,5 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 3,5 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge: false, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 117762 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 3,5x0,6x100 mm, schlitz vde schraubendreher, vde-schlitz-schraubendreher 3,5, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5,58* | € 7,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 5,97* | € 8,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,00* | € 8,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 6,05* | € 8,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,54* | € 10,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|