Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1275353 Herst.-Nr.: FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 EAN/GTIN: 4063151040611 |
| |
|
| | |
| OM4-Duplex-Jumper, Multimode, LC-LC, UPC-Schliff, Länge 1 m Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 1 m, Mantel-Farbe: violett, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 | Ident Code: | 1115625 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc, kurzschlussstecker, lwl patchkabel om4, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,71* | € 22,87* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,64* | € 28,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,17* | € 42,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,79* | € 44,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,85* | € 51,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|