Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1275360 Herst.-Nr.: FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2" EAN/GTIN: 4063151039660 |
| |
|
| | |
| OM2-Duplex-Jumper, Multimode, ST-ST, UPC-Schliff, Länge 2 m Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 2 m, Mantel-Farbe: orange, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2" | Ident Code: | 1115557 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker 2m om2, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,50* | € 18,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,53* | € 36,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,83* | € 37,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,31* | € 38,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,24* | € 41,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|