Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-4-Kanal-Taster 55er E-Design a nthrazit matt mit Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1289622
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     F4T55EB-AM
EAN/GTIN:
     4010312323816
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
eltako funk-handsender
funk handsender
Funk-4-Kanal-Taster im E-Design55, 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch. Sehr leise und mit Batterie (Lebensdauer 2-7 Jahre). Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken. Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55mm-Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet. Montageart: Aufputz, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Signalübertragung: Funk, Anzahl der Kanäle: 4, Reichweite: 30 m, mit Fernbedienung: false, Wandsender: true, Geeignet für Schalter: true, Geeignet für Dimmer: true, Geeignet für Bewegungsmelder: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Handsender: false, Geeignet für Jalousieschalter: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7016, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Fenstersender: false, Geeignet für Anzeigeelement: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
F4T55EB-AM
Ident Code:
30055688
Weitere Suchbegriffe: funk-handsender 4 kanal, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,89*
€ 61,54*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,17*
€ 61,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,62*
€ 62,52*
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 63,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,09*
€ 65,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30999001
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.