Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFC200 G2 2ETH RS 4G T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292183
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-8217/025-000
EAN/GTIN:
     4055143984331
Suchbegriffe:
Profibus Controller
Profinet Gateway
profibus controller wago
profinet gateway
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; EU-Variante; Erw. Temperatur Breite: 102,5 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Speicherart: FLASH, Speichergröße: 32768 kByte, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: true, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Redundanzfähigkeit: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Anzahl der Relaisausgänge: 0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: 0, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: true, Funkstandard UMTS: true, LTE: true, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für DNP3: false, Unterstützt Protokoll für IEC 60870: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
750-8217/025-000
Weitere Suchbegriffe: EIB-Powernet-Controller, Bussystem, Powernet-Controller, Powernet-Kontrollgerät, Programmiergerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,01*
€ 1.016,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.115,408*
€ 1.185,178*
€ 5,95*
ab € 1.132,00*
€ 1.202,98*
Frei Haus
ab € 1.232,41*
€ 1.313,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.298,38*
€ 1.377,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,85*
€ 1.639,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,73*
€ 1.622,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,94*
€ 1.571,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,67*
€ 1.554,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,38*
€ 1.545,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-975
ab € 13,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,705*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,834*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-2015/261-1000
ab € 211,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.