Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFC200 G2 2ETH M12 RS XTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292185
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-8212/040-010
EAN/GTIN:
     4055143920551
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Controller
Profinet Gateway
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET M12, RS-232/-485; Extrem Breite: 112 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Speicherart: FLASH, Speichergröße: 32768 kByte, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: true, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Redundanzfähigkeit: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Anzahl der Relaisausgänge: 0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: 0, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, LTE: false, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für DNP3: false, Unterstützt Protokoll für IEC 60870: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
750-8212/040-010
Weitere Suchbegriffe: profibus controller wago, profinet gateway, EIB-Powernet-Controller, Bussystem, Powernet-Controller, Powernet-Kontrollgerät, Programmiergerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,27*
€ 956,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 910,6535*
€ 961,4935*
€ 5,95*
ab € 921,46*
€ 975,52*
Frei Haus
ab € 983,07*
€ 1.039,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.060,68*
€ 1.112,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,52*
€ 1.323,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,84*
€ 1.311,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,74*
€ 1.286,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,38*
€ 1.268,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,68*
€ 1.262,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 7,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 7,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,745*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,128*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,231*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,6736*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 5,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-203/211-1000
ab € 1.048,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-204/261-1000
ab € 587,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.