Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme Betätigungsöffnung 1mm² blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292443
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2050-314
EAN/GTIN:
     4055143964975
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
reihenklemmen
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Betätigungsöffnung; 1 mm²; mit Rastfuß; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blau Montageart: sonstige, Farbe: blau, Breite: 3,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 33,2 mm, Tiefe: 27,2 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 1, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 13,5 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2050-314
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4291*
€ 0,5791*
34 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,43254*
€ 0,58254*
100
Frei Haus
ab € 0,4421*
€ 0,5921*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4539*
€ 0,6139*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4575*
€ 0,6175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-154
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408/000-006
ab € 28,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-005
ab € 0,6412*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-006
ab € 0,6412*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409/000-005
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.