Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-154 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 210-154 Montage-Kit
Wago 210-154 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000002720
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Installationsschiene
Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Breite
1000 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
7 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,34*
€ 3,44*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,95*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,89*
€ 4,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,47*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,28*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-708
ab € 31,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-808
ab € 0,1746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.