Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbau, B1 Gerätedose, 2-teilig für italienische Einbaugeräte, 4 Module


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1296864
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1269-04
EAN/GTIN:
     4013456551978
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
B¹ Gerätedose italienischer Standard 4 Module (1269-04). Montageart: Betonbau, Farbe: gelb, Breite: 75 mm, Ausführung: 4-fach, Halogenfrei: false, Form: achteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bauform: Gerätedose, Koppelbar: false, Länge: 160 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 9, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Deckelbefestigung: aufrastend, Für Anzahl Geräteeinsätze: 4, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Tiefe: 91 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 16 mm, Schutzart (IP): IP20, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: false, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: false, mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Ausführung Deckel: Montagedeckel, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1269-04
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 24,831*
€ 30,451*
1
€ 5,46*
ab € 22,98*
€ 31,53*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,0925*
€ 31,6625*
1
€ 3,90*
ab € 26,00*
€ 35,59*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 30,451*
€ 36,23669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,891*
€ 35,57029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,831*
€ 29,54889
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,9662* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 304,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1212-06
ab € 0,73*
Zubehör
Kaiser
1212-08
ab € 0,795*
Zubehör
Kaiser
1212-10
ab € 0,92*
Zubehör
Kaiser
1212-12
ab € 1,02*
Zubehör
Kaiser
1212-14
ab € 1,15*
Zubehör
Kaiser
1211-00
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.