| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1297242 Herst.-Nr.: 186854 EAN/GTIN: 4050732423826 |
| |
|
| | |
| PrimeLine NFC L-R1 DALI2, 85 W; Lineare Gehäusebauform Programmierbar über die NFC-Schnittstelle (kontaktlos) – Wählbarer Ausgangsstrom – Programmierbare CLO-Funktion – Anpassbares DC-LevelSpannungsversorgung: 220–240 V ±10% Netzfrequenz: 50–60 Hz Gleichspannungsbetrieb: 198–264 V, 0 Hz Steckklemmen: 0,2–1,5 mm² Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,97 Max. Arbeitsspannung (UOUT): 250 V Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. Dimmbereich: 1 bis 100 % Schutz gegen Netztransienten bis 1 kV (zwischen L und N) und bis 2 kV (zwischen L/N und PE) Elektronischer Kurzschlussschutz Überlastschutz Übertemperaturschutz Leerlauffest Schutzart: IP00 Schutzklasse I Produktgarantie 5 Jahre Abmessungen Länge: 280 mm Breite: 30 mm Höhe: 21 mm Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Länge: 280 mm, Ausgangsspannung: 100...225 V, Ausgangsleistung: 0...85 W, Schutzart (IP): IP00, Ausgangsstrom: 100...400 mA, Geeignet für Konstantstrom: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): true, Dimmung DALI: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 186854 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,84* | € 47,97* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,35* | € 54,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,17* | € 56,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|