Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverbinder mit Hebel 2-L AWG12/4mm² transp./transp./orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1354842
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-2411
EAN/GTIN:
     4066966102666
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Durchgangsverbinder mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 2, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 0,2...4 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,2...4 mm², AWG-Bereich: 14...18, Nennquerschnitt: 0,2...4 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, Geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
221-2411
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
60
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,248*
€ 0,318*
5 Tage
78720
60
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,24805*
€ 0,31805*
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25144*
€ 0,32144*
1 Tag
9360
60
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2555*
€ 0,3255*
Lager 6232
1980
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2631*
€ 0,3331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,3331*
€ 0,39639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3131*
€ 0,37259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 19,986* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2511
ab € 0,37977*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2512
ab € 0,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2513
ab € 0,502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2525
ab € 0,492*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2531
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2532
ab € 0,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1373
ab € 5,61842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.