Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-M, Messing vernickelt AD45 M40x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1367160
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     USB-M,MESSINGVERNICKELTAD45
EAN/GTIN:
     4025113306661
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Metall-Sicherheitsverschraubung 90°; Bogen USB-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschlauch SPR-AS/SPR-VA/FLEXAgraff-AS/FLEXAgraff-VA, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +100°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: 90°-Bogen, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 16 mm, Gesamtlänge: 86,5 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+100 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 40 mm, Gesamthöhe: 73 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 45 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 45 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M40 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
USB-M,MESSINGVERNICKELTAD45
Ident Code:
15025327040
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 73,93*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 63,9138*
€ 73,9938*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 103,58*
€ 163,39*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 73,9938*
€ 88,05262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,9138*
€ 76,05742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 739,938* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15025327016
ab € 21,1087*
Ähnlich
Flexa
15025327020
ab € 23,47*
Ähnlich
Flexa
15025327025
ab € 30,72*
Ähnlich
Flexa
15025327032
ab € 51,63*
Ähnlich
Flexa
15025327050
ab € 97,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.