Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z LWL-Rangierverteiler PROFI V 1H m.24xLC-D Kuppl., Keramik, lindgrün, mon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1377909
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022003
EAN/GTIN:
     4018359552527
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
24 port patchpanel telegärtner
lwl patchpanel
Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln, ausziehbar, Mit feststehender Rückwand für feste Kabelführung im Schrank Anmerkungen: für OM5 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 24 Kupplung: Farbe: grün Kupplungen: LC-D, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse Feature & Benefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), mit 300mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Kabel-/Faserüberlängenablage im Verteilfeld, schützt die Fasern: internes Fasermanagement (Faserniederhalter) zur erleichternen Faserablage, einfacheres Spleißen: komfortables Spleißen und Fasermanagement durch aushängbare/entnehmbare Schublade, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Montageanleitung beiliegend, Datenblatt online verfügbar, individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Farbe: sonstige, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, Steckverbindertyp außen: LC-Duplex, Steckverbindertyp innen: LC-Duplex
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100022003
Ident Code:
H02030J0824
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel telegärtner, Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,75*
€ 163,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,23*
€ 163,55*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,20*
€ 164,81*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,20*
€ 167,29*
Frei Haus
ab € 137,40*
€ 169,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.