| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1429326 Herst.-Nr.: 1385-11A7--0400 EAN/GTIN: 4042203793965 |
| |
|
| | |
| Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR und DIN EN 13637:2015. Montageart: Unterputz, Breite: 86 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 73 mm, Bedienelement: Profilhalbzylinder, Stromaufnahme: 0,1 A, Max. Ausgangsstrom: 1 A, Betriebstemperatur: -20...40 °C, Vernetzbar: true, mit Netzteil: false, Standalone: true, mit Voralarm: true, mit Einzelfreigabe: true, mit Dauerfreigabe: true, Anzahl der Steuereingänge: 2, Anzahl der Steuerausgänge: 1, Alarmauslösung extern: true, Anschlussmöglichkeit externe Signalgeber: true, Anschlussmöglichkeit externe Stromversorgung: true, Steuerterminal für bidirektionalen Fluchtweg: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 1385-11A7--0400 | Ident Code: | 1385-11A7--0400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 763,87* | € 853,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 761,84* | € 854,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 771,55* | € 861,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 810,45* | € 901,35* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 821,38* | € 927,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|