Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Elektronikdose mit Geräteschrauben Ø60xH66x148 tiefschw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440076
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     UE66
EAN/GTIN:
     4012196856565
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Elektronikdose mit zusätzlichem Klemmraum, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm • 8 Einführungen bis Ø 20 mm • 6 Einführungen bis Ø 14 mm • 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden • Trennwand für unterschiedliche Spannungen, mit Ausbrechöffnungen • 4 x 3 Schraubdome Farbe: schwarz, Breite: 76 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: oval, Durchmesser: 60 mm, Bauform: sonstige, Länge: 148 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 22, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Schrauben: true, Tiefe: 66 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: true, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
UE66
Ident Code:
2003726
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,0149*
€ 4,1649*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,275*
€ 4,9671*
4 Tage
80
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,3257*
€ 5,0221*
2 Tage
139
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5554*
€ 5,2354*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9455*
€ 5,3955*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3955*
€ 6,42065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0855*
€ 6,05175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6755*
€ 5,56385
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9455*
€ 4,69515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 13,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1275*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.