Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Elektronikdose mit Geräteschrauben, luftdicht Ø60xH66x1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440077
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     UE66-L
EAN/GTIN:
     4012196856596
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Elektronikdose mit zusätzlichem Klemmraum und luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 67 mm. • mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm • 4 Einführungen bis Ø 20 mm • 14 Einführungen bis Ø 11 mm • 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden • Trennwand für unterschiedliche Spannungen, mit Ausbrechöffnungen • 4 x 3 Schraubdome Farbe: schwarz, Breite: 76 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: oval, Durchmesser: 61 mm, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Länge: 148 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 24, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, mit Schrauben: true, Tiefe: 67 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: true, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: true, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
UE66-L
Ident Code:
2003727
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,843*
€ 44,863*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,779*
€ 49,217*
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 37,232*
€ 49,742*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,68*
€ 51,66*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,447*
€ 57,637*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,637*
€ 68,58803
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,427*
€ 67,14813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,247*
€ 62,17393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,027*
€ 60,72213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,517*
€ 58,92523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,447*
€ 52,89193
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,4447* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7475*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 14,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.