Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Kofferturm Sortimentskoffer
>
Artikel
raaco Handybox incl. 4xPSC-Kästen 310x375x265mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-1473225
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
412004
EAN/GTIN:
5733439136242
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Handybox für PSC-Sortimentskästen. Stabile, handliche Transporteinrichtung zur Aufnahme von bis zu 4 PSC-Sortimentskästen mit der Höhe 57 mm und Länge 340 mm als Schubfächer, Tragegriff, Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten der PSC-Sortimentskästen, Verbindungsbeschläge zur verrutschsicheren Montage mehrerer Handybox nebeneinander, auch zur Wandmontage geeignet. Gewicht (leer): 1, 81 kg, Maße: 376 x 265 x 310 mm, inkl. 2 x 41 2987 und 2 x 40 8423 Gehäusefarbe: blau, mit transparentem Deckel: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, mit Werkzeug: false, Isolierte Aderendhülsen: false, Isolierte Kabelverbindungen: false, Nicht-isolierte Aderendhülsen: false, Presskabelschuhe für Cu-Leiter: false, Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter: false, Kabelverschraubungen: false, Nicht-isolierte Kabelverbindungen: false, mit Kabelbinder: false, Werkstoffgüte des Gehäuses: Polyamid (PA)
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
412004
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Werkzeug sonstiges
>
Sortimentsbox leer / Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Kofferturm Sortimentskoffer
,
Sortimentskoffer Kofferturm
,
Sortimentskofferstapelturm
,
Stapelturm Sortimentskoffer
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Sortimentskastentresor
,
Sortimentskästen-Tresor
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
transportbox kunststoff schwarz
,
klarsicht-magazin
,
klarsicht-magazin raaco
,
Werkzeugträger
,
Werkzeugtasche
,
Werkzeugkasten
,
Rolltasche
Angebote
(48)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 76,21*
€ 87,73*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 73,95*
€ 87,73*
Lager 4012
2 Tage
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 76,34*
€ 88,04*
Lager 102
1 Tag
115
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 88,40*
Lager 6232
30 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 152,18*
€ 167,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit PX-0 Permanent-Marker Schwarz
Panduit
PX-0
ab € 3,66*
Zubehör
raaco 114653 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
114653
ab € 0,86*
Zubehör
raaco Insert 55 A8-3 Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
114608
ab € 1,53*
Zubehör
Raaco Einsatz 55 A8-2 Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, 47mm x 55mm x 157mm
Raaco
114592
ab € 15,65*
Zubehör
Raaco Einsatz 55 A9-4 Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, 47mm x 39mm x 218mm
Raaco
114585
ab € 5,80*
Zubehör
Raaco Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, 47mm x 39mm x 109mm
Raaco
114578
ab € 5,87*
Zubehör
Raaco Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, 47mm x 55mm x 79mm
Raaco
105590
ab € 14,37*
Zubehör
Raaco Sortierbox, Polypropylen Transparent, 8 Fächer, 47mm x 79mm x 109mm
Raaco
105583
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen