| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1514569 Herst.-Nr.: 120060 EAN/GTIN: 4021103200605 |
| |
|
| | |
| Kabel- oder Bleimesser mit Holzheft und feststehender Klinge 1-teilig Länge der Klinge: 70 mm, Ausziehbar: false, Gesamtlänge: 165 mm, Zusammenklappbar: true, Schutzisoliert 1000 V: false, mit Verriegelung: false, Klingenform: gerade, mit Schutzabdeckung: false, mit Schaber: false, mit Gleitschuh: false, Werkstoff des Griffs: Holz, Werkstoff der Klinge: Edelstahl, Kabelmesser: true, Cuttermesser: false, Automatischer Rückzug: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 120060 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,24* | € 6,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,34* | € 6,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,62* | € 6,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,66* | € 6,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|