Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monteurkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1515071
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     176350
EAN/GTIN:
     4021103763506
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder mit verzinkter, vernieteter Blechbodenwanne, abklappbare Vorderwand, Vorder- und Rückwand, Boden, Deckel und Seitenteile extra verstärkt, schwerer Tragegriff, 2 abschließbare Schlösser, seitliche Steckschlösser, Bodengleiter, seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen, Innenseiten mit zahlreichen Werkzeugeinsteckfächern und verstellbaren Schlaufen, zusätzlich alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt zusätzlich mit abklappbarer Rückwand, herausnehmbarer Zwischenwand und Dokumenten-Vortasche. Komplett mit 21 Werkzeugen. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x Telefonzange, gerade (10 0216), 1 x Telefonzange, gebogen (10 0238), 1 x Seitenschneider 160 mm (10 0574), 1 x Abisolierzange Super 4 (10 0760), 1 x Elektronik-Seitenschneider (10 1040), 1 x Wasserpumpenzange (10 1224), 1 x Presszangensystem clickncrimp Elektrotechnik (10 6000), 1 x Stiftschlüssel-Satz (11 0596), 1 x Phasenprüfer (11 1280), 1 x Präzisions-Schlitz-Schraubendreher (11 1864), 1 x Schlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation 3,0 x 0,5 (11 7702), 1 x Schlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation 4,0 x 0,8 (11 7704), 1 x Schlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation 5,5 x 1,0 (11 7705), 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation PH 1 (11 7731), 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation PH 2 (11 7732), 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation PZ 1 (11 7741), 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation PZ 2 (11 7742), 1 x Kabelschere Duocut (12 0108), 1 x Taschensäge Profi (12 0490), 1 x 1000 V Sicherheitskabelmesser (12 1042), 1 x Kabelmesser System 4 -70 (12 2016) Verpackung: Koffer, Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: true, Anzahl der Kabelschneider: 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 4, Gesamtzahl der Werkzeuge: 24, Anzahl der Messgeräte: 1, Anzahl der Zangen: 7, Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: 1, Anzahl der Testwerkzeuge: 1, Anzahl der Hämmer: 1, Anzahl der Sägen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
176350
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 355,14*
€ 396,66*
Frei Haus
ab € 357,25*
€ 400,31*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 378,94*
€ 421,52*
Frei Haus
ab € 379,57*
€ 423,05*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 482,38*
€ 531,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,84*
€ 632,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,34*
€ 623,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,97*
€ 597,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,57*
€ 587,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,38*
€ 574,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.