Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Werkzeugkoffer Rot 54 teilig 1000V,Lederkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1515094
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170378
EAN/GTIN:
     4021103703786
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Werkzeugsortiment VDE-Werkzeugtsche.Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder speziell für Sicherheitswerkzeuge und Schutzvorrichtungen, alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt. Die Seitenteile, Vorder- und Rückwand sowie der Boden und Deckel sind extra verstärkt. Die Vorder- und Rückwand ist in einem Winkel von 90° aufklappbar. Der Koffer ist weiterhin ausgestattet mit: Abschließbare Steckschlösser, Seitenverschlüsse, schwerer Stollen-Tragegriff, zahlreiche Werkzeugeinsteckfächer, seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen, Bodengleiter zusätzlich mit Dokumenten-Vortasche, abklappbarer Rückwand, Klappfach für Kleinteile, Zwischenwand, Schaumstoffeinlage mit Aussparungen für Steckschlüsseleinsätze, sowie eine Besonders sichere Aufbewahrung von Elektrikerschutzhandschuhen und einem NH Sicherheitsgriff, durch zwei verstärkte Trennwände. Die VDE-Werkzeugtasche, in signal rot (CIMCO-Artikelnr. 17 0078) ist komplett mit 53 Werkzeugen bestückt, mit je 1x: Flachzange aus Kunststoff, 200 mm (10 0796), Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 8778), Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 8780) Kombinationszange mit flachen Backen 185 mm, DIN ISO 5746 (10 8782), Kraftseitenschneider 200 mm, DIN ISO 5749, weiche und harte Drähte (10 8784), Abisolierzange mit Stellschraube, 160 mm, für Leiter 0,75 - 6 mm² (10 8790), Winkelschraubendreher SW 5, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil 2 (11 0804), Winkelschraubendreher SW 6, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil 2 (11 0806), Spannungsprüfer bis 690 V, LED-Anzeige (11 1432), Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, SW 10, 1/2"'-Innenvierkant (11 2600), Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, SW 11, 1/2"'-Innenvierkant (11 2602), Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, SW 13, 1/2"'-Innenvierkant (11 2606), Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, SW 14, 1/2" Zoll-Innenvierkant (11 2608) Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, SW 17, 1/2"'-Innenvierkant, Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, SW 19, 1/2" Zoll-Innenvierkant (11 2612), Umschaltknarre, 1/2"' (11 2628), Quergriff, 1/2" Zoll (11 2650), Einmaulschlüssel SW 10 105 mm, DIN 7446, 15° gekröpft (11 2708), Einmaulschlüssel SW 13 132 mm, DIN 7446, 15° gekröpft (11 2714) Einmaulschlüssel SW 17 16 mm, DIN 7446, 15° gekröpft (11 2720),Einmaulschlüssel SW 19 170 mm, DIN 7446, 15° gekröpft (11 2722),Einmaulschlüssel SW 22 195 mm, DIN 7446, 15° gekröpft (11 2724), Schlitz-Schraubendreher, DIN EN 60900, 2,5x0,4 mm, 160 mm (11 7701), Schlitz-Schraubendreher, DIN EN 60900, 4,0x0,8 mm, 185 mm (11 7704),Schlitz-Schraubendreher, DIN EN 60900, 6,5x1,2 mm, 245 mm (11 7706),Schlitz-Schraubendreher, DIN EN 60900, 8,0x1,2 mm, 285 mm (11 7708),Kreuzschlitz-Schraubendreher, 80 mm PH 1 DIN 7438 (11 7731), Kreuzschlitz-Schraubendrehe,r 100 mm, PH 2, DIN 7438 (11 7732), Steckschlüssel 220 mm DIN 7445, 5,5x125 mm (11 7805), Steckschlüssel 235 mm DIN 7445, 7,0x125 mm (11 7807), Steckschlüssel 235 mm DIN 7445, 8,0x125 mm (11 7808), Steckschlüssel 235 mm DIN 7445, 10,0x125 mm (11 7810), Einhand-Kabelschere 160 mm für Kabel bis 16 mm (12 0206),Sicherheits-Kabelmesser, gerade, starke Klinge, 50 mm (12 1042), 5xSchutz-Aufstecktülle Größe 1 Aufnahme 10 mm max. ø (14 0166), 5x Schutz-Aufstecktülle Größe 2 Aufnahme 10 mm max. ø (14 0168), 5x Schutz-Aufstecktülle Größe 3, Aufnahme 10 mm max. ø (14 0170), 2x Kunststoffklammer, 160 mm (14 0180), Elektro-Schutzhandschuhe, Gr. 10, Länge 410 mm, Materialstärke 1,0 mm (14 0214), Isolierband Universal DIN EN 60454, Farbe rot 25 mmx25 m (16 0145). Gewicht 13.500 g, Außenmaß B/T/H: 480/220/380 mm. Verpackung: Koffer, Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: true, Anzahl der Gabelschlüssel: 5, Anzahl der Kabelschneider: 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 4, Anzahl der Steckeinsätze: 6, Anzahl der Maulschlüssel: 5, Gesamtzahl der Werkzeuge: 53, Anzahl der Messgeräte: 1, Anzahl der Zangen: 6, Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: 2, Anzahl der Knarren: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
170378
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 765,09*
€ 818,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 770,49*
€ 826,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 812,80*
€ 865,95*
Frei Haus
ab € 813,09*
€ 866,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.033,83*
€ 1.087,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,05*
€ 1.293,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,51*
€ 1.281,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,49*
€ 1.256,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,50*
€ 1.239,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,83*
€ 1.230,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.