Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1515338 Herst.-Nr.: 111869 EAN/GTIN: 4021103118696 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher) für Feinmechanik, Elektronik u. ä., Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, Schlitz-Schraubendreher (Farbcode weiß) Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, ModellBau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: sonstige, Gewicht: 17 g, Gesamtlänge: 204 mm, Antimagnetisch: true, Schutzisoliert 1000 V: false, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 4 mm, Klingenstärke: 0,8 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 1-Komponenten, Klingendurchmesser: 4 mm, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: brüniert, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: false, mit Schlagkappe: false, Oberflächenbehandlung Klinge: unbehandelt Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 111869 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher (schlitz), Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,16* | € 7,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,26* | € 7,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,60* | € 8,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,70* | € 8,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,11* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|