Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher) für Feinmechanik, Elektronik u. ä., Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, Schlitz-Schraubendreher (Farbcode weiß) Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, ModellBau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, 1,8 x 0,3 x 60 mm, länge 160 mm Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: sonstige, Gewicht: 17 g, Gesamtlänge: 160 mm, Antimagnetisch: true, Schutzisoliert 1000 V: false, Klingenlänge: 60 mm, Klingenbreite: 1,8 mm, Klingenstärke: 0,3 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 1-Komponenten, Klingendurchmesser: 1,8 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge: false, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: brüniert, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: false, mit Schlagkappe: false, Oberflächenbehandlung Klinge: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 112002 |
|