Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1515596 Herst.-Nr.: 120011 EAN/GTIN: 4021103200117 |
| |
|
| | |
| Kabelmesser Zwei-Komponenten-Werkzeug mit griffiger Softgrip-Einlage für optimale Handhabung und Daumenmulde mit Hakenklinge 8 - 28 mm Ø Millionenfach bewährte Kabelmesser für Rund- und Längsschnitt, Schnitttiefe über Schraube individuell einstellbar, so dass Beschädigungen der inneren Leiter ausgeschlossen sind. Griffschalen aus verschleißfestem Polyamid. Sowohl die Spitzen der innenliegenden Kabelmesser wie auch die Schneiden der aufgesetzten Bügelklingen sind titannitrid-beschichtet. Bei ca. 500 Grad C wird der Schneideklinge in der Vakuumkammer dem PVD-Verfahren Titannitrid aufgedampft. Durch die verringerte Oberflächenstruktur und die extrem hohe Härte werden hervorragende Gleiteigenschaften und eine hohe Verschleiß- bzw. Abriebfestigkeit erreicht. TiN-beschichtete Messer können mit wesentlich höherer Haltbarkeit und Schnittleistung eingesetzt werden. Länge der Klinge: 29 mm, Ausziehbar: false, Gesamtlänge: 165 mm, Zusammenklappbar: false, Schutzisoliert 1000 V: false, mit Verriegelung: false, Klingenform: gerade, mit Schutzabdeckung: true, mit Schaber: false, mit Gleitschuh: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Werkstoff der Klinge: sonstige, Kabelmesser: true, Cuttermesser: false, Automatischer Rückzug: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 120011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,56* | € 15,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,84* | € 15,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,46* | € 16,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,62* | € 16,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,76* | € 20,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|