Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschl.Pozi Supa Gr.1 DIN/EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1538098
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     805396
EAN/GTIN:
     4019768053964
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Kreuzschlitzschraubendreher für Pozidriv-Schrauben Spitze nach DIN 5260/5261 und ISO 8764, zum Arbeiten unter Spannung, brünierte Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl, 2-Komponenten-Dreikantheft zur Verbesserung der Kraftübertragung, maximale Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Klinge, Isolierung und Griff, geprüft nach DIN EN 60900, IEC 60900, Stückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10000 Volt, Kälteschlagprüfung bei -40°C (Kennzeichnung C) Größe 1, Griff rot/gelb Ausführung: gerade, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Isoliert: true, Größe: 1, Klemmeinrichtung: false, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
805396
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1, pozidriv vde schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.