| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1538100 Herst.-Nr.: 805398 EAN/GTIN: 4019768053988 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlitzschraubendreher für Pozidriv-Schrauben Spitze nach DIN 5260/5261 und ISO 8764, zum Arbeiten unter Spannung, brünierte Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl,2- Komponenten-Dreikantheft zur Verbesserung der Kraftübertragung, maximale Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Klinge, Isolierung und Griff, geprüft nach DIN EN 60900, IEC 60900, Stückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10000 Volt, Kälteschlagprüfung bei -40°C (Kennzeichnung C) Größe 3 Griff rot/gelb Ausführung: gerade, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Isoliert: true, Größe: 3, Klemmeinrichtung: false, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 805398 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |