Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1539229 Herst.-Nr.: 117108 EAN/GTIN: 4021103171080 |
| |
|
| | |
| Nicht Isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Schraubendreher DIN 5265 A und ISO 2380. Schraubendreher 285 mm DIN 5265 A 8, 0x1, 6x175 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: sonstige, Gewicht: 121 g, Gesamtlänge: 300 mm, Antimagnetisch: true, Schutzisoliert 1000 V: false, Klingenlänge: 200 mm, Klingenbreite: 10 mm, Klingenstärke: 1,6 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 7 mm, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 117108 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,13* | € 12,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,30* | € 13,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,90* | € 13,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,02* | € 14,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,73* | € 17,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|