Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz-Schraubendreher 2K 3,5/0,6/100mm Heft 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1539233
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117123
EAN/GTIN:
     4021103171233
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Schraubendreher 185 mm 3, 5x0, 6x100 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff Ausführung: gerade, Isoliert: false, Größe: sonstige, Gewicht: 30 g, Gesamtlänge: 205 mm, Antimagnetisch: true, Schutzisoliert 1000 V: false, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 3,5 mm, Klingenstärke: 0,6 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 3,5 mm, Gewölbte Klinge: true, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
117123
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x0,6x100 mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3,5, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,85*
€ 5,60*
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 5,71*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,16*
€ 6,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117121
ab € 3,65*
Ähnlich
Cimco
117122
ab € 3,77*
Ähnlich
Cimco
117124
ab € 3,98*
Ähnlich
Cimco
117126
ab € 5,46*
Ähnlich
Cimco
117125
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.