Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz-Schraubendreher 2K 5,5/1,0/125mm Heft 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1539235
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117125
EAN/GTIN:
     4021103171257
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Schraubendreher 220 mm, 5, 5x1, 0x125 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff Ausführung: gerade, Isoliert: false, Größe: sonstige, Gewicht: 30 g, Gesamtlänge: 242 mm, Antimagnetisch: true, Schutzisoliert 1000 V: false, Klingenlänge: 125 mm, Klingenbreite: 5,5 mm, Klingenstärke: 1 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 5,5 mm, Gewölbte Klinge: true, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
117125
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,19*
€ 7,49*
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 7,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,63*
€ 8,07*
€ 5,00*
ab € 5,73*
€ 8,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117121
ab € 3,67*
Ähnlich
Cimco
117122
ab € 3,76*
Ähnlich
Cimco
117123
ab € 3,84*
Ähnlich
Cimco
117124
ab € 3,99*
Ähnlich
Cimco
117126
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.