Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1540587 Herst.-Nr.: 05006100001 EAN/GTIN: 4013288027221 |
| |
|
| | |
| Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen Konische Schneide Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. 'Take it easy' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Ausführung: gerade, Isoliert: true, Gesamtlänge: 161 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 80 mm, Klingenbreite: 2,5 mm, Klingenstärke: 0,4 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 2,5 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge: false, Gewölbte Klinge: false, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: brüniert, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Maße: 0,4x2,5x80 ohne Lasertip Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wera Werkzeuge GmbH | Produkt Typ: | 05006100001 | Ident Code: | 0502722 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, schlitz-schraubendreher 2.5 mm, vde schraubendreher torx, schlitzschraubendreher wera, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,07* | € 3,90* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,36* | € 4,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,42* | € 4,34* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,47* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|