Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1581730 Herst.-Nr.: UH4570 EAN/GTIN: 0088381095709 |
| |
|
| | |
| Rostfreies Messer mit dreiseitig geschärften Ecken, Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender, Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen, Vielseitige Heckenschere für Heim und Garten, Elektrische Motorbremse, Integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel / Lieferumfang: Aufbewahrungsbehälter 55cm (Art. 450489-6), Kabelhaltehaken (Art. 158024-1) Breite: 223 mm, Höhe: 206 mm, Gewicht: 3,6 kg, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 550 W, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 862 mm, Max. Astdicke: 18 mm, Schnittzahl bei Leerlauf: 1600 1/min, Nutzbare Messerlänge: 450 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | UH4570 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrostrauchschere, Hand-Heckenschere, Hand-Heckenschneider, Handheckenschere, Handheckenschneider, Handstrauchschere, elektro heckenschere, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,94* | € 126,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 119,21* | € 147,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 121,39* | € 151,33* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,40* | € 155,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 133,79* | € 165,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|