Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UH4861 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 400 W 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UH4861 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 400 W 3 kg
Makita UH4861 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 400 W 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16078367
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UH4861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
  • Ergonomisches Design und rutschfester Handgriff
    - Drei eingebaute Schalter ergeben ein hohes Maß an Sicherheit und Bewegungsfreiheit
    - Maschine läuft nur wenn zwei Schalter zugleich betätigt werden
    - Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
480 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
18 mm
Hubzahl
1600 SPM
Sicherheitsbremse
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Max. Schnittstärke
15 mm
Vibrationsemission
6.7 m/s²
Schalldruckpegel
82 dB
Schallleistungspegel
93 dB
Standardabweichung
2.1 dB
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
400 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
194 mm
Tiefe
871 mm
Höhe
194 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
UH4261
ab € 74,45*
Zubehör
Makita
UH4570
ab € 102,57*
Zubehör
Makita
UH5261
ab € 66,34*
Zubehör
Makita
UH5570
ab € 101,35*
Zubehör
Makita
UH5580
ab € 177,98*
Zubehör
Makita
UH6570
ab € 127,69*
Zubehör
Makita
UH6580
ab € 175,34*
Zubehör
Makita
UH7580
ab € 195,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.