Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1581732 Herst.-Nr.: UH5580 EAN/GTIN: 0088381095747 |
| |
|
| | |
| Integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel, Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen, Rutschkupplung, Rostfreies Messer mit dreiseitig geschärften Ecken, Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender, Profi-Heckenschere für den Garten- und Landschaftsbau, Mechanischer Schnellstopp < 0,2 sek., mit verstärktem Getriebe / Lieferumfang: Aufbewahrungsbehälter 55cm (Art. 450489-6), Kabelhaltehaken (Art. 158024-1) Breite: 223 mm, Höhe: 206 mm, Gewicht: 4,3 kg, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 670 W, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 970 mm, Max. Astdicke: 18 mm, Schnittzahl bei Leerlauf: 1500 1/min, Nutzbare Messerlänge: 550 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | UH5580 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrostrauchschere, Hand-Heckenschere, Hand-Heckenschneider, Handheckenschere, Handheckenschneider, Handstrauchschere, elektro heckenschere, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 177,10* | € 215,89* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 178,99* | € 216,28* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,57* | € 230,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 192,23* | € 231,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 204,62* | € 246,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|