| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1640126 Herst.-Nr.: EG286 EAN/GTIN: 4010311003795 |
| | |
|
| | |
| 2-Komponenten-PUR-Gießharz geeignet für folgende Kabelarten: Kunststoff- und papierisolierte Niederspannungskabel bis 1 kV, kunststoff- und papierisolierte Fernmelde- und Nachrichtenkabel sowie Mittelspannungskabel. Eigenschaften: 2-Komponenten-PUR-Gießharz, im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, gutes Fließverhalten, ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, halogenfrei, umweltverträglich, weichelastischer Charakter gleicht mechanische Spannungen aus, keine Rissbildung bei elektrischer Belastung, keine Rissbildung bei mechanischer Belastung, ausgezeichnete Haftung auf allen Kabelmaterialien, niedrige Aushärtetemperatur. Lieferumfang: 1 VPE. Inhalt: 320 g, Werkstoff: Zweikomponenten-Polyurethanharz, Bergbauzulassung: false Inhalt (ml): 286 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | EG286 | Ident Code: | 124986 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,03* | € 19,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,80* | € 19,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 14,04* | € 19,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,00* | € 20,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,93* | € 31,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|