Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19mm), schwarz, 15 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1660026
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     VITON-E-38.0/19.0-FPMX-BK(15)
EAN/GTIN:
     4031026146379
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Standardwandig (zwischen dünn- und mittelwandig). Hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen. Hochbeständig gegen Treib- und Schmierstoffe. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Zulassung für Wehrtechnik. Viton-E ist durch die exzellente mechanische und chemische Beständigkeit bei hohen Temperaturen, bestens geeignet für den Einsatz im Motorsport und generell im Motorraum von Fahrzeugen. Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften bei extremer Belastung ist der Schrumpfschlauch vielseitig einsetzbar, z.B. auch in der Luftfahrt und Wehrtechnik. Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Wandstärke nach Schrumpf: 2,4 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 15 m, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -55...200 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 38 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 19 mm, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 1 1/2" Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
VITON-E-38.0/19.0-FPMX-BK(15)
Ident Code:
330-03810
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
75
€ 7,90*
ab € 185,46*
€ 189,18*
15
Frei Haus
ab € 186,60067*
€ 197,27067*
Lager 6232
unbekannt
75
€ 5,90*
ab € 193,81*
€ 197,67*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 225,24*
€ 235,62*
19 Tage
nicht lagernd
75
€ 69,00*
ab € 235,04*
€ 238,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 197,67*
€ 235,23
pro Meter
ab 150 Meter
€ 194,94*
€ 231,98
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 193,81*
€ 230,63
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 14.825,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.