Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 175x4,0mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1660489
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T40R-PA66-NA(100)
EAN/GTIN:
     4031026105154
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum. Farbe: natur, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 180 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,15 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 40 mm, Min. Haltekraft: 180 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Maße LxB (mm): 175x4,0 Mindesthaltekraft N: 180 Kabelbaum Ø max. (mm): 45
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T40R-PA66-NA(100)
Ident Code:
111-03819
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
180000
€ 5,90*
ab € 0,0404*
€ 0,0499*
180000
€ 5,95*
ab € 0,06959*
€ 0,08429*
18 Tage
nicht lagernd
180000
€ 69,00*
ab € 0,0818*
€ 0,0974*
18 Tage
nicht lagernd
180000
€ 5,90*
ab € 0,0874*
€ 0,1044*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0751*
€ 0,1108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180.000 Stück
Mindestbestellmenge: 180000 Stück ( entspricht € 8.982,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.