Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Hellermann T40R-PA66-NA(100) Kabelbinder 175x4,0 natur 111-03819
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-013500
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-03819
EAN/GTIN:
4031026105154
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
T-Serie, Polyamid 6.6 Standard (PA66) und witterungsstabil (W) Kabelbinder innenverzahnt, halogenfrei Innenverzahnte Bänder in unterschiedlichen Abmessungen, Bündeldurchmesser bis 294 mm,die Kabelbinder der T-Serie verfügen über eine DIN-Zulassung (DIN EN 50146). Material: Polyamid 6.6 (PA66), Farbe: natur + schwarz, witterungstabil Temperaturbereich: -40 oC bis +85 oC, kurzfristig bis +105 oC (500 h). Brandschutzeigenschaften: entspricht UL 94 V2
... >
Befestigungsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Kabelbinder
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
180000
€ 5,90*
ab € 0,0404*
€ 0,0499*
Lager 262
180000
€ 5,95*
ab € 0,06959*
€ 0,08429*
Lager 8604
18 Tage
nicht lagernd
180000
€ 69,00*
ab € 0,0818*
€ 0,0974*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
180000
€ 5,90*
ab € 0,0874*
€ 0,1044*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0751*
€ 0,1108*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180.000 Stück
Mindestbestellmenge: 180000 Stück (
entspricht € 17.532,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,86*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,56*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,07*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,85*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,41*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen