Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 770x8,9mm lösbar UV-witt.stabil sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1660642
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     RLT150-PA66W-BK(50)
EAN/GTIN:
     5022660315732
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder. In schwarz und natur erhältlich. Je nach Werkstoff für Innen- oder Außenanwendungen geeignet. PA66HS für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen. Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen. Innenverzahnter Kabelbinder. In verschiedenen Längen erhältlich. Diese lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder kommen in Bereichen zum Einsatz, wo häufig Veränderungen am Bündel vorgenommen werden müssen. Dazu gehören unter anderem eine nur vorübergehende Installation zu Testzwecken oder das nachträgliche Hinzufügen oder Entfernen von Elementen. Am häufigsten werden diese Kabelbinder im Bühnenbau, zur Kabelführung bei Outdoor-Events oder zur Prototypenarbeit verwendet. Zum Öffnen des Kabelbinders wird die verlängerte Zunge einfach mit einem Finger nach unten gedrückt. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 770 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 2 mm, Lösbarer Verschluss: true, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 225 mm, Min. Haltekraft: 670 N, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: true, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 8,9 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
RLT150-PA66W-BK(50)
Ident Code:
111-70160
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 1,11342*
€ 1,42342*
50
€ 5,00*
ab € 1,1434*
€ 1,4634*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,15367*
€ 1,47367*
50
Frei Haus
ab € 1,1772*
€ 1,4972*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1853*
€ 1,5053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5053*
€ 1,79131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4753*
€ 1,75561
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1853*
€ 1,41051
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.