Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 4,6x215 Spreizanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1660678
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50RSF-PA66-NA-D1
EAN/GTIN:
     5022660326059
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
Einfache Montage, werkzeugfrei. Befestigungsbinder mit Spreizanker ohne Flügel. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position an. Dieser Befestigungsbinder eignet sich durch die sehr schlanke Geometrie besonders für den Einbau bei engen Platzverhältnissen. Farbe: natur, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 210 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: Spreizanker, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 44 mm, Min. Haltekraft: 225 N, UL-Zulassung: true, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50RSF-PA66-NA-D1
Ident Code:
111-85799
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,16753*
€ 0,21753*
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,172*
€ 0,222*
16 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,1745*
€ 0,2245*
500
Frei Haus
ab € 0,17648*
€ 0,22648*
500
Frei Haus
ab € 0,2295*
€ 0,2695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.