Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 3,5x160 natur l=160mm b=3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1660736
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T30MR-PA66-NA-C1
EAN/GTIN:
     4031026108193
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder
1-teiliger Befestigungsbinder mit Schrauböse am Kopf. Schnelle und einfache Installation durch Anschrauben. Die einteiligen Befestigungsbinder verfügen über eine eingebaute Befestigungsbohrung und eine Öse, um Kabel schnell und einfach zu befestigen. Im ersten Schritt wird der Kabelbinder einfach mit einer Schraube oder Bolzen an einer Platte befestigt, bevor im zweiten Schritt die Kabel hinzugefügt werden können. Farbe: natur, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 160 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 32 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 135 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 3,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T30MR-PA66-NA-C1
Ident Code:
113-03019
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,193*
€ 0,273*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19479*
€ 0,27479*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,192*
€ 0,2776*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1945*
€ 0,2792*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2001*
€ 0,2801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2801*
€ 0,33332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2601*
€ 0,30952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.