Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 515x12,5mm lösbar natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1661153
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     RT250R-PA66-NA(25)
EAN/GTIN:
     4031026115658
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Innenverzahnter Kabelbinder zum Lösen und Wiederverwenden. Für große und/oder schwere Bündel geeignet. Mit Rückschlauföse für überstehendes Bandende. In schwarz und natur erhältlich. Hebelverschluss für einfaches und schnelles Lösen des Kabelbinders. Zurückgeschlauftes Band schützt vor versehentlichem Öffnen. Der RT250 ist ein lösbarer Kabelbinder und kann wiederverwendet werden. Aufgrund seiner Haltekraft von 1115 N eignet sich der Kabelbinder hervorragend, um große und/oder schwere Bündel zu fixieren. Für Außenanwendungen werden UV witterungsstabile Kabelbinder aus PA66W empfohlen. Kürzere, lösbare Kabelbinder mit gleicher Haltekraft, werden durch die REL250-Serie abgedeckt. Farbe: natur, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 515 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,9 mm, Lösbarer Verschluss: true, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 125 mm, Min. Haltekraft: 1115 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 12,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
RT250R-PA66-NA(25)
Ident Code:
131-75019
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79592*
€ 0,97592*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8175*
€ 0,9975*
28 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,82492*
€ 1,00492*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8329*
€ 1,0229*
Lager 6232
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8478*
€ 1,0378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,0378*
€ 1,23498
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8478*
€ 1,00888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 518,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.