Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederöffnungsbinder RT250R-N66-NA-Q1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Kabelbinder lösbar 515x12,5 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517B-85926206
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-75019
EAN/GTIN:
     4031026115658
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Wiederöffnungsbinder RT250R-N66-NA-Q1

Innenverzahnter Kabelbinder zum Lösen und Wiederverwenden. Für große und/oder schwere Bündel geeignet. Mit Rückschlauföse für überstehendes Bandende. In schwarz und natur erhältlich. Hebelverschluss für einfaches und schnelles Lösen des Kabelbinders. Zurückgeschlauftes Band schützt vor versehentlichem Öffnen. Der RT250 ist ein lösbarer Kabelbinder und kann wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,5 mm
Bandlänge:
515 mm
Banddicke:
1,9 mm
Bündeldurchmesser:
125..12 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 19,518*
€ 22,738*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 20,0475*
€ 23,3175*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 20,123*
€ 23,513*
20
Frei Haus
ab € 20,375*
€ 23,775*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 20,845*
€ 24,115*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 23,3175*
€ 27,74783
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 23,0175*
€ 27,39083
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,4775*
€ 26,74823
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 21,7475*
€ 25,87953
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 20,0475*
€ 23,85653
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8019* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 466,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.