Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1662947 Herst.-Nr.: 159-41-G-PO-X-BK EAN/GTIN: 5022660634796 |
| |
|
| | |
| Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Befestigungsöse. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 130 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 66 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 45 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 17 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 66 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 159-41-G-PO-X-BK | Ident Code: | 401-59780 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 105 | | € 5,95* | ab € 31,71* | € 34,06* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 31,902* | € 34,512* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 32,08* | € 34,53* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 32,82* | € 36,20* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 36,95* | € 39,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.726,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|