Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil für Stecker re chtwinklig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1662980
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     1124-1-G-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     5022660635205
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Abgewinkelt 90°. Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Durch die sehr leichte und flache Bauweise gut geeignet für die. Anwendung in der Luftfahrtindustrie. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 102 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 34 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 23 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 10 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 34 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
1124-1-G-PO-X-BK
Ident Code:
411-24180
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 24,69*
€ 28,22*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 26,57*
€ 31,02*
100
€ 5,95*
ab € 28,17*
€ 31,92*
100
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 32,70*
1
€ 5,00*
ab € 25,45*
€ 34,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 310,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,82*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 220,33*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.