Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil bis 3:1 für St ecker gerade PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1664202
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     132-1-G-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     5022660634987
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 102 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 34 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 23 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 10 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 34 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
132-1-G-PO-X-BK
Ident Code:
401-32180
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 29,13*
€ 31,24*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 29,41*
€ 34,43*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 30,27*
€ 36,03*
10
Frei Haus
ab € 31,45*
€ 36,63*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 34,02*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 344,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 169,43*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 263,02*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.