Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1664225 Herst.-Nr.: 1108-4-G-PO-X-BK EAN/GTIN: 5022660410413 |
| |
|
| | |
| Abgewinkelt 90°. Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Langer Kabeleingang für platzsparenden Einbau. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 17,3 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 16,5 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 7,9 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 3,8 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 16,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 1108-4-G-PO-X-BK | Ident Code: | 411-08480 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,14* | € 18,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 12,44* | € 19,16* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,143* | € 21,263* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 18,85* | € 22,05* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 19,97* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 220,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|