Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1664228 Herst.-Nr.: 1127-1-G-PO-X-BK EAN/GTIN: 5022660635236 |
| |
|
| | |
| Abgewinkelt 90°. Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Durch die sehr leichte und flache Bauweise gut geeignet für die. Anwendung in der Luftfahrtindustrie. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 132 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 50 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 41,5 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 14,5 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 50 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 1127-1-G-PO-X-BK | Ident Code: | 411-27180 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 26,45* | € 30,74* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 27,82* | € 32,21* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 28,13* | € 32,58* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 30,49* | € 35,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,31* | € 35,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 768,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|