Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1666269
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50SDSBS5-MC3-BK-D1
EAN/GTIN:
     4031026193755
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
2-teiliger Kabelbinder mit Schweißbolzenaufnahme, vormontiert. Zur Parallelführung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Für 5 mm Schweißbolzen und M5-Gewindebolzen. Der Befestigungssockle wird häufig zur Sicherung von KAbeln, Rohren und Schläuchen im Automobil- und LKW-Bau eingesetzt. Er wird einfach auf einen Bolzen mit einem Durchmesser von 5 mm geschoben. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 150 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: Schweißbolzenaufnahme, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 1,2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 35 mm, Min. Haltekraft: 225 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50SDSBS5-MC3-BK-D1
Ident Code:
150-56193
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,18*
€ 240,90*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,995*
€ 241,515*
Frei Haus
ab € 206,79*
€ 248,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,72*
€ 248,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,33*
€ 266,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 248,50*
€ 295,715
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,21*
€ 294,1799
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 239,79*
€ 285,3501
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 232,23*
€ 276,3537
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 206,72*
€ 245,9968
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,41344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,03*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.