Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 150x4,6 T50SDSBS5-MC5-BK-D1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-25923068
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-56193
EAN/GTIN:
     4031026193755
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder

Befestigungsbinder 150x4,6 T50SDSBS5-MC5-BK-D1

2-teiliger Kabelbinder mit Schweißbolzenaufnahme, vormontiert. Zur Parallelführung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Für 5 mm Schweißbolzen und M5-Gewindebolzen. Der Befestigungssockle wird häufig zur Sicherung von KAbeln, Rohren und Schläuchen im Automobil- und LKW-Bau eingesetzt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..2 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,52*
€ 241,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,935*
€ 242,565*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,87*
€ 249,43*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,75*
€ 249,58*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 218,94*
€ 266,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,43*
€ 296,8217
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 248,22*
€ 295,3818
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 241,35*
€ 287,2065
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 234,03*
€ 278,4957
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 205,87*
€ 244,9853
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,41174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 891,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.